{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet M | M10×150 | |
| Suport | HSK-A 63 | |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Lungime activă dimensiune A | 176 mm | |
| ⌀ găurii D1 | 10,5 mm | |
| ⌀ D2 | 18 mm | |
| ⌀ exterior D | 36,5 mm | |
| Lungime utilă L1 | 150 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
| Cod articol | 307044 M10X150 | |
| EAN / GTIN | 4062406106812 | |
| Număr producător | 307044 M10X150 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |