Mandrină hidraulică universală BASIC scurtă, subţire, forma ADB, BT 40, ⌀ de strângere D1: 8mm

Cod articol.: 303473 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 303473 8
EAN / GTIN 4062406531065
Număr producător 303473 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare axială a lungimii (cursă de reglare V = 10 mm).
  • Flexibilitate datorită utilizării reducţiilor.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Condiție de livrare:

Cu şurub de reglare pe lungime şi cheie hexagonală cu mâner tip T.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 − 308802. Reducţii Cod 302135 – 302187.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrina HD GARANT Basic pentru prinderea sculelor simetrice din punct de vedere al rotaţiei.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.