Portsculă pentru burghiu Forma ADB, BT 50, Pentru ⌀ cozii D1: 20mm

Cod articol: 303129 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cozii D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ cozii D1 20 mm
Suport BT 50
Normă pentru suport ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ exterior D 40 mm
Tip produs Portsculă burghiu

Identificare și clasificare

Cod articol 303129 20
EAN / GTIN 4062406105198
Număr producător 303129 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate cozile superfinisate.
  • Poziţia ştiftului filetat faţă de teşitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
  • La strângere ⌀ de fixare este strâns pe suprafaţa de contact.
  • Susţinerea mai bună astfel obţinută permite un avans mai mare.
  • Concentricitate ridicată datorită suprafeţei de contact frontale rectificate cu abatere de 3 µm.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Șurub de rezervă Cod 309907; 309908.