{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Suport | BT 40 A = 70 | |
| Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
| Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
| Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
| ⌀ exterior D | 34 mm | |
| Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309617 | 16 | |
| Cheie de strângere ER Cod 309748; Cod 309749 | 16 | |
| Gaură Balluffchip | da | |
| Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
| Cod articol | 302843 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197771582 | |
| Număr producător | 302843 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |