Mandrin à pinces ER de précision HiRunER, BT 40 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 302843 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation SKG04005x02; SZD0160021x5
Format d’image MAS BT; pince de serrage, angle de réglage du cône de 8°
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Lubrifiant oui
Série HiRunER
Référence fabricant HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Interface côté machine BT 40
Diamètre de serrage min. D1 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 16
Longueur de col A 70 mm
Diamètre extérieur côté outil D 34 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Amortissement des vibrations oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 135,4 mm
Norme ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302843 16
EAN / GTIN 4045197771582
Réf. fabricant 302843 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés; toutes les queues avec finition dure pour un fonctionnement plus silencieux. Avec RFID / alésage Balluffchip, écrou de serrage hautes performances (jusqu’à 25000 min-1).

Avantage(s):

  • Excellente précision de concentricité dans le système (mandrin + pince de serrage + écrou de serrage), concentricité de 3 µm avec une pince de serrage de 2 µm et concentricité de 6 µm avec une pince de serrage de 5 µm.
  • Forces de serrage extrêmes (jusqu'à un facteur 2 comparé aux mandrins ER standard).
  • Effet d'atténuation des vibrations, grâce à l'écrou de serrage double.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans pinces suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage de précision.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835, clés de serrage ER 309757, 309758 (pour 11M et 16M); pinces de serrage ER Fahrion 308901 – 309434. Pinces de serrage ER 308901 – 309432, clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

  • Uniquement pour ⌀ nominaux jusqu’à la tolérance de ⌀ de queue h 10.
  • Ecrou de serrage pas en combinaison avec un disque d’étanchéité.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des pinces de serrage Fahrion.
  • Retrait nécessaire de la bague bleue des pinces de serrage ER 2 µm Fahrion HP.