HiRunER precizinė ER įspraustinė, BT 40 A = 70, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16

Prekės Nr.: 302843 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis BT 40 A = 70
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 16
ER užveržimo raktai Nr. 309748; Nr. 309749 16
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302843 16
EAN / GTIN 4045197771582
Gamintojo numeris 302843 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su RFID / specialia anga mikroschemai ir užveržimo veržle (iki 25000 min-1).

Privalumai:

  • Žemas radialinis mušimas ( griebtuvas + užspaudimo įvorė + užveržimo veržlė), 3µm radialinis mušimas su 2µm įvore, 6µm radialinis mušimas su 5µm įvore.
  • Didelė užspaudimo jėga (iki koeficiento 2 lyginant su standartiniais ER griebtuvais).
  • Vibraciją slopinantį efektą sukelia 2 dalių užveržimo veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui užspaudimo įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

Tiekiama:

Su precizine užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, ER užveržimo raktai Nr. 309757, 309758 (skirta 11M ir 16M), ER canginės įvorės Fahrion Nr. 308901309434. ER canginės įvorės Nr. 308901309432, kabliniai raktai Nr. 628400 arba dinamometriniai raktai Nr. 309749 arba Nr. 628520.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h 10.
  • Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.
  • Reikia nuimti mėlyną žiedą nuo Fahrion HP-2µm ER spyruokliuojančios įvorės.