• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Mandrină pentru bucşă elastică ER Forma ADB, BT 50 A = 100, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 40

Cod articol.: 302825 40
Reducere
169,92 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare MAS BT
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 50
Diametru de prindere min. D1 3 mm
Diametru de prindere max. D1 26 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 40
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 63 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 201,8 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate brunat; rectificat
Greutate 4,17 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302825 40
EAN / GTIN 4250122615484
Număr producător 506.02.26.100
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate.
Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 – Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER Cod 308881 − 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.
şurub de tragere (AB) Cod 308760 − 308802, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliţă de strângere recomandată Cod 309580 resp. 309610.