{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel | |
| Aufnahmeform | MAS BT | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 50 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 3 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 26 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 40 | |
| Auskraglänge A | 100 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 63 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 201,8 mm | |
| Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | ADB | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Oberflächenbehandlung | brüniert; geschliffen | |
| Gewicht | 4,17 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 302825 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122615484 | |
| Herstellernummer | 506.02.26.100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |