• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portapinzas de sujeción ER Forma ADB, BT 50 A = 100, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 40

Número de artículo: 302825 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Forma de asiento MAS BT
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina BT 50
Diámetro de sujeción mín. D1 3 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 26 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 40
Longitud de alcance A 100 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 63 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 con 20 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total L 201,8 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tratamiento de la superficie pavonado/a; rectificado/a
Peso 4,17 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302825 40
EAN / GTIN 4250122615484
Número del fabricante 506.02.26.100
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Cono interior y exterior rectificados.
Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 forma A y forma B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete ER.

Partes opcionales:

Pinzas de sujeción ER n.° 308881 − 309434, llave de apriete ER n.° 309680– 309745 o n.° 613300.
Tirante (AB) n.º 308760 − 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309580 o 309610.