{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône SA | |
| Format d’image | MAS BT | |
| lubrifiant | oui | |
| Interface côté machine | BT 50 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 26 mm | |
| Pour type de pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Taille pince de serrage | 40 | |
| Longueur de col A | 100 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 63 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 20000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Longueur totale L | 201,8 mm | |
| Norme | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forme | ADB | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Traitement de surface | avec rectification; brunissage | |
| Poids | 4,17 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302825 40 | |
| EAN / GTIN | 4250122615484 | |
| Réf. fabricant | 506.02.26.100 | |
| Fabricant/personne responsable | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |