Bucşă elastică ER 10 mm

Cod articol: 309000 10
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 10

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 10 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 470 E
⌀ exterior D 33 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309000 10
EAN / GTIN 4045197151551

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama ⌀ de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 – 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).
Bucşele elastice ER16, ER25 şi ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop şi cu dimensiuni în inch.
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături