Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibraţii, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Cod articol.: 302419 32/12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 302419 32/12
EAN / GTIN 4045197701947
Număr producător 302419 32/12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (RI) până la maxim 80 bar. Inclusiv şurub de reglare pe lungime. Un miez de carbură amplasat în prelungire amortizează vibraţiile care apar şi le reduce. Turaţie maximă admisă 8.000 min-1.

Avantaj:

  • Se evită vibraţiile în sistemul de prindere.
  • Suprafeţe mai bune ale piesei.
  • Se îmbunătăţeşte durabilitatea sculelor.