Mini-mandrină cu bucşă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11

Cod articol: 300685 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 11 mm
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 7 mm
⌀ exterior D 16 mm
⌀ cozii d 16 mm
Lungimea cozii L1 150 mm
L2 19 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 300685 11
EAN / GTIN 4045197291806
Număr producător 300685 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliţă ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea bucşelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opţionale:

Chei de strângere nr. 309740 și nr. 309745.
Bucşe elastice ER Cod 308878309434, piuliţe de schimb ER Cod 309580; 309650.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.