Bucşă elastică ER, ER 8, ⌀ nominal de strângere d: 1mm

Cod articol.: 308878 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 4004 E
Denumirea producătorului FAHRION ER-Spannzange
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii 1 mm
Suport ER 8
Diametrul de prindere 1 mm
Diametru de prindere min. 0,5 mm
Diametru de prindere max. 1 mm
Diametru exterior 8,5 mm
Lungime clește de prindere 13,6 mm
Cu umăr cilindric (pe partea frontală) nein
Standard DIN ISO 15488-B
Material oțel
Suprafaţă călit; rectificat
Cu filet nein
Compensarea axială nein
Cu compensare radială nein
Concentricitate ≤ 5 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Cu etanşare nu
Răcirea internă este posibilă nu
Cu reglare pe lungime nu
Protecție la extragerea sculelor nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308878 1
EAN / GTIN 2050001767578
Număr producător 13710010100
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).