Mini-mandrină cu bucşă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 20

Cod articol.: 300685 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Con bucșă elastică
Formular de înregistrare Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 25 mm
Lungimea tijei LS 140 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Mini-Spannzangenhalter
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 25 mm
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 13 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 20
Diametru exterior pe partea sculei D 28 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 24 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 164 mm
Standard DIN 1835 B; DIN 6499
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300685 20
EAN / GTIN 4045197291820
Număr producător 300685 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric cu coadă Weldon, inclusiv piuliţă ER.
Gaură străpunsă pentru răcire internă.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea bucşelor elastice Mini pe suporturi standard.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308878 − 309434, piuliţe de schimb ER Cod 309580; 309650.
Chei de strângere nr. 309740 și nr. 309745.

Notă:

Nu sunt recomandate pentru procese de micșorare.