• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Există o alternativă la acest produs

Piuliţă pentru bucşă elastică tip ER, Pentru ER: 16

Cod articol.: 309580 16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HOLEX ER-Spannmutter
Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 25 mm
Diametrul exterior D 28 mm
Înălţimea totală h 18 mm
Pentru diametrul min. de prindere 16 mm
Pentru diametrul maxim de prindere 16 mm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Dimensiunea filetului d M22×1,5
Pasul filetului P 1,5 mm
Filet pe stânga nu
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Material oțel
Moment maxim de strângere 80 Nm
Standard DIN 6499

Identificare și clasificare

Cod articol 309580 16
EAN / GTIN 4045197151940
Număr producător 309580 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Filetul şi conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricităţii.
Hexagonale, deschiderea cheii SW 25.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opţionale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina şi piuliţa de strângere sunt echilibrate separat!