GHFGR 32-80-8 Suporți de scule compacți pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol.: 2861191
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2861191
EAN / GTIN 7291075029222
Număr producător 2861191
L-Număr L23920 1107

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 115 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 80 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 23 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 28.3 mm
  • Lungimea capului (LH): 43.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate