GHGR 16-3 Bară de strunjire pentru prelucrare externă pentru canelare adâncă, strunjire în adâncitură și despicare

Cod articol.: 2800259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800259
EAN / GTIN 7291075029406
Număr producător 2800259
L-Număr L23920 209

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă pentru canelare adâncă, strunjire în adâncitură și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 14.7 mm
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm