GHGL 20-3 Suporți de prindere pentru prelucrare externă pentru canelare adâncă, strunjire în adâncitură și despicare

Cod articol.: 2800238
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800238
EAN / GTIN 7291075029277
Număr producător 2800238
L-Număr L23920 1907

Descriere

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 20 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 18,7 mm
  • Długość głowicy (LH) 36 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Wysokość trzonu (H) 20 mm
  • Szerokość trzonka (B) 20 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript