GHGL 25-4 Bară de strunjire pentru prelucrare externă pentru canelare adâncă, strunjire în adâncitură și despicare

Cod articol.: 2800247
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800247
EAN / GTIN 7291075029338
Număr producător 2800247
L-Număr L23920 196

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă pentru canelare adâncă, strunjire în adâncitură și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 36 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm