GHIUL 25U Bară de strunjire pentru despicarea și strunjirea liberă.

Cod articol.: 2800380
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800380
EAN / GTIN 7291075023251
Număr producător 2800380
L-Număr L23920 2035

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru debitarea și strunjirea liberă.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 15.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm