GHDL 25-3 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și despicare

Cod articol.: 2800099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800099
EAN / GTIN 7291075056334
Număr producător 2800099
L-Număr L23920 48

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară pentru canelare, încastrare și debitare

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm