Kompaktowy uchwyt mocujący do osiowego rowkowania i napawania

Nr art.: 2861191
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria CUT-GRIP
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2861191
EAN / GTIN 7291075029222
Numer producenta 2861191
Numer L L23920 1107

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 115 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 80 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 23 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 28,3 mm
  • Długość głowicy (LH) 43,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm