GHVR 25-8 Suporți de scule pentru prelucrare internă și externă pentru strunjirea profilată a roților din aluminiu

Cod articol: 2800788
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2800788
EAN / GTIN 7291075023879
Număr producător 2800788
L-Număr L23920 658

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare internă și externă pentru strunjirea profilată a roților din aluminiu

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 29 mm
  • Lungimea capului (LH): 41 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate