CGHN 26-3D Bară de strunjire pe două fețe pentru prelucrarea exterioară (canelare și încastrare)

Cod articol.: 2800002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800002
EAN / GTIN 7291075039610
Număr producător 2800002
L-Număr L23920 350

Descriere

Descriere:

Suport de freză pe două fețe pentru prelucrarea exterioară (canelare și încastrare)

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 110 mm