GHVR 25-8 Utensili per profilatura interna ed esterna di cerchi in lega

Codice art.: 2800788
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2800788
EAN / GTIN 7291075023879
Codice del produttore 2800788
Numero-L L23920 658

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 150 mm

Proprietà:

  • Functional Width (WF) 29 mm
  • Head Length (LH) 41 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto