GHSL 12-2 Suporți de scule pentru prelucrarea exterioară pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol.: 2800491
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2800491
EAN / GTIN 7291075023763
Număr producător 2800491
L-Număr L23920 2102

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrarea exterioară pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.15 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11.1 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm