• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHVR 25-8 Klemmhalter für die Innen- und Außenbearbeitung zum Profildrehen von Aluminiumrädern

Artikel-Nr.: 2800788
Preis pro 1 Stück
Netto: 182,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800788
EAN / GTIN 7291075023879
Herstellernummer 2800788
L-Nummer L23920 658

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF) 29 mm
  • Kopflänge (LH) 41 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen