CGPAD 3L-T22-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele CUT-GRIP

Cod articol.: 3327506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3327506
EAN / GTIN 7291075449983
Număr producător 3327506
L-Număr L23920 1724

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele CUT-GRIP

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 22 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 6 mm
  • Lungime totală (OAL): 47.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 33 mm