{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | Vario plus Eco | |
| Denumirea producătorului | Vario Plus Eco Grundhalter | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK0630713a | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea capului | 79,05 mm | |
| Înălţime funcţională | 63 mm | |
| Lăţime funcţională | 52,5 mm | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 52,5 mm | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 105 mm | |
| Greutate | 1.250 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe stânga | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 274531 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4067263112426 | |
| Număr producător | 274531 HSK63 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |