{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | VKT25250100 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Vario plus Eco | |
| Denumirea producătorului | Vario Plus Eco Klemmhalter | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Înălţimea cozii h | 25 mm | |
| Lăţimea cozii b | 25 mm | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 16 mm | |
| Lungime utilă L1 | 100 mm | |
| Lungime funcţională | 17,5 mm | |
| Greutate | 570 g | |
| Suportul informatic | Fără suport de date |
| Cod articol | 274502 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263120490 | |
| Număr producător | 274502 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |