{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | E | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 180 m/min | |
Spårbredd w | 14 mm | |
hörnradie R | 1,5 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,22 mm/v - 0,45 mm/v | |
Sort | IC830 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 161 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Serie | DOVEIQGRIP | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | TIGER 1415Y-IQ IC830 | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 274149 14 | |
EAN / GTIN | 7291075316575 | |
Manufacturer number | 6411755 |