Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/10mm

Cod articol: 274140 25/10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DOVEIQGRIP
Mărime coadă 25 mm
Lăţime de canelare w 10 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 20,4 mm
OAL 170 mm
WB 9,2 mm
Lungime activă 20 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Denumirea producătorului THDR 2525-10T20-IQ
Tip produs Clemă suport pivotant

Identificare și clasificare

Cod articol 274140 25/10
EAN / GTIN 7291075316667
Număr producător 2801978

Descriere

Execuţie:

Pentru caneluri exterioare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă