{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | tronçonnage (ESA) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Largeur de gorge w | 14 mm | |
| rayon d’angle, à droite R | 1,5 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Pour matériau | Universel | |
| Revêtement | PVD | |
| Série | DOVEIQGRIP | |
| Référence fabricant | TIGER 1415Y-IQ IC830 | |
| Epaisseur plaquette S | 5,15 mm | |
| Longueur plaquette L | 16,1 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 180 m/min | |
| Groupe d’applications d’outillage | UNI | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,15 mm | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue |
| Référence article | 274149 14 | |
| EAN / GTIN | 7291075316575 | |
| Réf. fabricant | 6411755 |