{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Anchura de tronzado w | 14 mm | |
| Radio angular, derecha R | 1,5 mm | |
| Clase | IC830 | |
| Material de corte | MD | |
| Para material | Universal | |
| Modelo de rompevirutas | Y | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Denominación del fabricante | TIGER 1415Y-IQ IC830 | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, izquierda R | 1,5 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 80 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 180 m/min | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,22 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,45 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | IC830 | |
| Designación plaquita de corte | TIGER 1415Y-IQ | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 274149 14 | |
| EAN / GTIN | 7291075316575 | |
| Número del fabricante | 6411755 |