• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă cu profil complet la 55° interior, pe dreapta, HB7010, Număr de paşi / inch: 19

Cod articol.: 270822 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,95 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    17,46 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de paşi / inch Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,04 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 11 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0 mm
Adâncime de penetrare min. tmin 0,8 mm
Adâncime de penetrare max. tmax 1 mm
Unghiul la vârf 55 grad
Șanfrenare vârf C 0,196 mm
Cod ISO HOG-RIRI1111XX
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HM TIN
Strat de acoperire TiN
Categorie HB7010
Placă de tăiere grosime T 3,04 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-RIRI1111XX
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG-RIRI1111XX
Denumire Inserție de tăiere HOG-RIRI1111XX
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 3 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Prindere
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 270822 19
EAN / GTIN 4045197463142
Număr producător 270822 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat