simturn AX Suport de prindere cu sistem de strângere ME D = 6 mm, ⌀ cozii d / ⌀ găurii d1: 16mm

Cod articol.: 270533 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d / ⌀ găurii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire Da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului AY7M
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Diametrul cozii DS 16 mm; 6 mm
Lungimea cozii LS 57,5 mm
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 16 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului L1 6,4 mm
Lăţime funcţională L4 16,5 mm
Lungimea muchiei de tăiere 12 mm
Procedeu de prelucrare strunjire prin plonjare, interioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă A 17,5 mm
Lungime utilă L1 75 mm
Lungime funcţională 53 mm
Greutate 125 g
Direcţie de tăiere neutru
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Canelare (ESE)
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270533 16
EAN / GTIN 2050002065079
Număr producător A06.0016.ME ST T
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Execuţie:

Se poate opta între 4 tipuri diferite de alimentare cu lichid de răcire. Reglare simplă din doar două ştifturi cu filet.

Avantaj:

Suport de prindere pentru utilizare rotativă la cerere.

Aplicaţie:

În special la lungimi active mari, pentru reducerea vibraţiilor.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "simturn AX" Vedeţi-le pe toate