{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | simturn AX | |
| Denumirea producătorului | AY7P | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm; 6 mm | |
| Lungimea cozii LS | 85,25 mm | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul cozii Ds | 25 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea capului L1 | 6,3 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | 16,5 mm | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 12 mm | |
| Proces de prelucrare prin strunjire | strunjire prin plonjare, interioară | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă A | 24,75 mm | |
| Lungime utilă L1 | 110 mm | |
| Lungime funcţională | 88 mm | |
| Greutate | 380 g | |
| Direcţie de tăiere | neutru | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare (ESE) | |
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 270533 25 | |
| EAN / GTIN | 2050002065093 | |
| Număr producător | A06.0025.ME ST T | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |