{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm; 6 mm | |
| Délka stopky LS | 57,5 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | simturn AX | |
| Označení výrobce | AY7M | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Průměr hřídele Ds | 16 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Délka hlavy L1 | 6,4 mm | |
| Šířka funkce L4 | 16,5 mm | |
| Délka řezné hrany | 12 mm | |
| Postupy obrábění | soustružení zápichů, vnitřní | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Nepodepřená délka A | 17,5 mm | |
| Užitná délka L1 | 75 mm | |
| Funkční délka | 53 mm | |
| Hmotnost | 125 g | |
| Směr řezu | neutrální | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270533 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002065079 | |
| Číslo výrobce | A06.0016.ME ST T | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |