simturn AX Suport de prindere cu sistem de strângere ME D = 8 mm, ⌀ Dg6: 16mm

Cod articol.: 270536 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dg6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire Da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105; ZYL01602315
Formular de înregistrare Arbore neted; Arbore neted; Suprafață de strângere dreaptă cu filet de strângere
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm; 0160 mm
Tip de prindere Cep; Cep
Clasa de toleranță la prindere g6
Diametrul cozii 8 mm; 16 mm
Lungimea cozii 0 mm; 57,5 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 15,994 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 15,994 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară 15,983 mm
Forma cozii rotund
Diametrul cozii 16 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului 3,46 mm
Lăţime funcţională 19 mm
Lungimea muchiei de tăiere 15 mm
Unghi de reglare 30 grad
Formă suport Drept (G)
Poziția de lucru a suportului normal
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă 17,5 mm
Lungime utilă 75 mm
Greutate 114 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN4000-89
Suportul informatic Fără suport de date
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 270536 16
EAN / GTIN 2050002078420
Număr producător A08.0016.ME ST T
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Execuţie:

Se poate opta între 4 tipuri diferite de alimentare cu lichid de răcire. Reglare simplă din doar două ştifturi cu filet.

Avantaj:

Sistemul ME de strângere permite precizie optimă şi stabilitate datorită înfăşurării complete.

Aplicaţie:

În special la lungimi active mari, pentru reducerea vibraţiilor.