{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm; 7 mm | |
| Lungimea tijei LS | 61 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | simturn AX | |
| Denumirea producătorului | ANSH | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul arborelui Ds | 16 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | 22 mm | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 12 mm | |
| Procedeu de prelucrare | strunjire prin plonjare, interioară | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă A | 14 mm | |
| Lungime utilă L1 | 75 mm | |
| Lungime funcţională | 52,5 mm | |
| Greutate | 150 g | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Tip produs | Suport de prindere |
| Cod articol | 270543 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002065277 | |
| Număr producător | A07.0016 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |