{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm; 6 mm | |
| Longueur queue LS | 57,5 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | simturn AX | |
| Référence fabricant | AY7M | |
| Type de queue | ronde | |
| Diamètre corps Ds | 16 mm | |
| Forme de la tête | ronde | |
| Longueur tête L1 | 6,4 mm | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 16,5 mm | |
| Longueur de l’arête de coupe | 12 mm | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges, intérieur | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Longueur de col A | 17,5 mm | |
| Longueur utile L1 | 75 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 53 mm | |
| Poids | 125 g | |
| Sens de la coupe | neutre | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Type de produit | Porte-outils | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 270533 16 | |
| EAN / GTIN | 2050002065079 | |
| Réf. fabricant | A06.0016.ME ST T | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |