Soporte de apriete simturn AX con sistema de sujeción ME D = 6 mm, ⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1: 16mm

Número de artículo: 270533 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diámetro del mango DS 16 mm; 6 mm
Longitud vástago LS 57,5 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie simturn AX
Denominación del fabricante AY7M
Forma del mango redondo
Diámetro vástago Ds 16 mm
Forma de cabeza redondo
Longitud de cabeza L1 6,4 mm
Anchura funcional L4 16,5 mm
Longitud del borde de corte 12 mm
Procedimiento de mecanizado torneado con entallado, interior
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Longitud de alcance A 17,5 mm
Longitud útil L1 75 mm
Longitud funcional 53 mm
Peso 125 g
Sentido del corte neutro
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Tipo de producto Soporte de apriete
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 270533 16
EAN / GTIN 2050002065079
Número del fabricante A06.0016.ME ST T
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Ejecución:

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

Ventaja:

Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

Aplicación:

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.