simturn AX Suport de prindere D = 6 mm, ⌀ cozii d / ⌀ găurii d1: 12mm

Cod articol.: 270541 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d / ⌀ găurii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01202315
Diametrul cozii DS 12 mm; 6 mm
Lungimea tijei LS 56 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie simturn AX
Denumirea producătorului AE6Z
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 12 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului L1 2,9 mm
Lăţime funcţională L4 21 mm
Lungimea muchiei de tăiere 11 mm
Procedeu de prelucrare strunjire prin plonjare, interioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă A 14 mm
Lungime utilă L1 70 mm
Lungime funcţională 48 mm
Greutate 90 g
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Canelare radială prin găurire (BRS)
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 270541 12
EAN / GTIN 2050002065239
Număr producător A06.0012
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Aplicaţie:

La toate aplicaţiile standard.