Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D, pe dreapta, ⌀ DC: 15mm

Cod articol.: 268463 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 125 mm
Lungime utilă L1 22,5 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL02002215
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 20 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului L1 21 mm
Lăţime funcţională L4 7,5 mm
Lungime de strângere 29 mm
Lungimea muchiei de tăiere 7 mm
Unghi de reglare κ 91 grad
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de înclinare 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral -7 grad
Denumire Inserție de tăiere WC0703047N
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,27 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0 mm
Greutate 250 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 268463 15
EAN / GTIN 4045197470034
Număr producător 268463 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).