{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Lungime utilă L1 | 15 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01202215 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug | |
| Forma cozii | rotund | |
| Diametrul arborelui Ds | 12 mm | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea capului L1 | 14,5 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | 5 mm | |
| Lungime de strângere | 17,5 mm | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 5 mm | |
| Unghi de reglare κ | 91 grade | |
| Unghi la colţ | 88 grade | |
| Unghi de înclinare | 0 grade | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grade | |
| Unghi greblă lateral | -5 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Denumire Inserție de tăiere | WC05T1047N | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,22 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | 0 mm | |
| Greutate | 70 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 268463 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197468499 | |
| Număr producător | 268463 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |