{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Professional ESD | |
| Denumirea producătorului | Professional ESD | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Recomandat pentru | Sârmă de cupru | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | antistatic | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | Sablat mat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Lungimea totală | 115 mm |
| Cod articol | 26821 | |
| EAN / GTIN | 4010995268213 | |
| Număr producător | 26821 | |
| L-Număr | L60080 25 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |