{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Professional ESD | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Vhodné pro | Měděný drát | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | Antistatické | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | Matné pískování | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Celková délka | 115 mm |
| Katalogové číslo | 26821 | |
| EAN / GTIN | 4010995268213 | |
| Číslo výrobce | 26821 | |
| L-číslo | L60080 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |