{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Professional ESD | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | gelb; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | spitz | |
| geeignet für | Kupferdraht | |
| Schneidfase | keine Wate | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Eigenschaften | antistatisch | |
| Material | Werkzeug-Spezialstahl | |
| Oberfläche | matt gestrahlt | |
| Herstellungsverfahren | geschmiedet | |
| Norm | DIN ISO 9654 | |
| Länge gesamt | 115 mm |
| Artikelnummer | 26821 | |
| EAN / GTIN | 4010995268213 | |
| Herstellernummer | 26821 | |
| L-Nummer | L60080 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |