Pensete de precizie Professional ESD tip 7abb 7abb, 120 mm

Cod articol.: 32336
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Professional ESD
Denumirea producătorului Professional ESD Typ 7abb
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Formă vârf rotund
Material vârf oţel superior
Model mâner Mâner din 1 component
Proprietăți mâner Antimagnetic; Inoxidabil; antistatic; rezistent la acizi
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Mâner prezent Da
Caracteristici antimagnetic; Inoxidabil
Material Oţel superior (INOX)
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 120 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 32336
EAN / GTIN 4010995323363
Număr producător 32336
L-Număr L60070 2583
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pensete de precizie pentru prinderea și menținerea componentelor electronice
  • Design: Suprafețe de prindere netede, suprafețe de prindere fără caneluri
  • Design: Acoperire neagră anti-orbire, antistatică
  • Design: Anti-magnetic și rezistent la acizi
  • Design: Rezistența de suprafață 10^6 - 10^9 Ohm
  • Forma vârfului: Drept, cu vârf stabil
  • Material: Oțel inoxidabil crom-nichel special aliat
  • IEC 61340-5-1

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Tip: 7abb
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: da
  • Lungime totală (mm): 120 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr

Din aceeași serie "Professional ESD" Vedeţi-le pe toate